Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1210-28 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DGS-1210-28 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-28 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-28 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ 1U Schwarz
D-Link DGS-1210-28 Netzwerk-Switch Managed L2/L2+ 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     869-174544
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-28
EAN/GTIN:
     790069373008
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet der Smart Switch durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen. Umfangreiche Sicherheitsfunktionen im Netzwerk Der DGS-1210-16 ist mit erweiterten Sicherheitseinstellungen ausgestattet. So schaltet sich die D-Link SafeGuard Engine ein, wenn durch Virenbefall einzelner Netzwerkkomponenten große Datenmengen die Switch-CPU überlasten. Die Access Control List legt fest, welcher Benutzer welche Dienste und Dateien nutzen darf, und authentifiziert diese Nutzer durch den IEEE 802.1X Standard. Für zusätzliche Sicherheit sorgt z.B. das DHCP Server Screening* - der Switch erkennt anhand der DHCP-Anfrage der Clients und der entsprechenden Antwort des Servers dessen IP-Adresse und ordnet diese automatisch der dem Port zugehörigen MAC Adresse zu. Hohe Funktionalität dank Bandbreitenkontrolle und QoS Der Switch überzeugt durch ausgefeilte QoS-Funktionen zur automatischen Priorisierung digitaler Datenpakete. Für eine optimale Sprachqualität bei VoIP-Anwendungen sorgt die Voice-VLAN Unterstützung dafür, dass der Voice Traffic automatisch auf ein VLAN mit höchster Priorität verschoben wird. Die Bandbreitenkontrolle ermöglicht es dem Netzwerkadministrator außerdem, Bandbreiten für untergeordnete Geräte zu begrenzen. Darüber hinaus ist der DGS-1210 mit nützlichen Layer2 Funktionen ausgestattet, inklusive IGMP Snooping, Port Mirroring und dem LACP Trunking Protokoll. Rapid Spanning Tree und Loopback Detection erkennen redundante Schleifen umgehend und blockieren die doppelte Verbindung automatisch. Die Kabeldiagnose erlaubt Netzwerkadministratoren, den Status und eventuelle Fehlfunktionen der Kupferleitungen schnell zu ermitteln und zu beheben. Netzwerk-Management leicht gemacht Der Smart Switch bietet gerade kleineren Unternehmen kostengünstig einfache Verwaltungsfunktionen für das Netzwerk: Mit der SmartConsole Utility werden zusätzliche D-Link Smart Switches innerhalb desselben Layer2 Segments automatisch erkannt. Basiskonfigurationen wie Passwortänderungen und Firmware Upgrades werden durch ein verständliches Start Setup vereinfacht und zusammengefasst. Der DGS-1210-16 unterstützt zusätzlich zur Web-Oberfläche das Management über TELNET Basis-CLI, SNMP und D-View 6.0, die zur integrierten Überwachung und Verwaltung aller kritischen Netzwerkkomponenten dienen. Der Grüne Switch Der DGS-1210 ist mit der neusten D-Link Green Technologie ausgestattet, die den Stromverbrauch und somit die Betriebskosten ohne Leistungseinbußen maßgeblich senkt. Somit wird auch kleinen und mittleren Unternehmen der Aufbau einer energieeffizienten Netzwerkinfrastruktur ermöglicht.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
FCC Class A, CE Class A, ICES-003, VCCI Class A, C-Tick, BSMI
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2/L2+
Technische Details
Versandkartonshöhe
282 mm
Versandkartonsbreite
381 mm
Versandkartonslänge
510 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
36 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
17093 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
236739 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
2900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16.81 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
56 Gbit/s
Datenrate
10/100/1000
Max. Datenübertragungsrate
2 Gbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
249 mm
Verpackungstiefe
493 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
3244 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 869
pro Stück
€ 6,78*
ab € 124,68*
€ 144,24*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 124,68*
€ 144,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 144,26*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 128,93*
€ 149,14*
1 Tag
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 131,02*
€ 151,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 869
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,61*
€ 166,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 869
Versand: Lager 869
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 20,30*
Zubehör
C2G
83370
ab € 13,69*
Zubehör
C2G
83388
ab € 9,73*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 23,92*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 128,39*
Zubehör
k.A.
ab € 1,27*
Zubehör
k.A.
ab € 1,96*
Zubehör
k.A.
ab € 1,96*
Zubehör
k.A.
ab € 1,93*
Zubehör
k.A.
ab € 1,96*
Zubehör
k.A.
ab € 1,96*
Zubehör
k.A.
ab € 1,28*
Zubehör
k.A.
ab € 1,95*
Zubehör
k.A.
ab € 9,13*
Zubehör
k.A.
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.