Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 4359000 CD-Hülle Bindergehäuse 3 Disks Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex 4359000 CD-Hülle Bindergehäuse 3 Disks Transparent, Weiß
Veloflex 4359000 CD-Hülle Bindergehäuse 3 Disks Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#VELO4359000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4359000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Hülle
CD Leerhülle
CD-Hüllen
CD/DVD Hülle
CD-Hülle zum Abheften DBGM, DIN A4, PP-Folie, für 3 CDs, mit Schutzvlies, Verschlussklappe, passend für A4 Ringbücher, 10er SB-Packung, glasklar
Weitere Informationen:
Design
Etui-Typ
Bindergehäuse
CD-Kapazität
3 Disks
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
PVC
Durchmesser optische Disk
120 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 9,25*
€ 12,38*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,26*
€ 13,41*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,61*
€ 14,32*
5 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 11,762*
€ 15,632*
2 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,25*
€ 22,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,25*
€ 11,01
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 61,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
4471
ab € 16,48*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,77*
Zubehör
Herma
4460
ab € 16,51*
Zubehör
Herma
5115
ab € 6,09*
Zubehör
Herma
8885
ab € 9,77*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2259000
ab € 4,58*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2259100
ab € 38,97*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4365000
ab € 5,60*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4366000
ab € 1,72*
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
4366100
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.