Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 8400 Marker Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 8400 Marker Rundspitze Schwarz
Edding 8400 Marker Rundspitze Schwarz
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14807579
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-8400001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gehäuseform
Rund
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
0.5 mm
Strichbreite (max)
1 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,44*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-400001
ab € 1,15*
Ähnlich
edding
4-8500001
ab € 1,45*
Ähnlich
edding
4-89001
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.