Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW96421 Spannungswechsler 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW96421 Spannungswechsler 12 V
Gewiss GW96421 Spannungswechsler 12 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14665771
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW96421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
klingeltrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
12 V
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Nennleistung
5(12V)/3.3(8V)/1.7(4V) VA
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.