Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewiss GW90851 IP20 Weiß Elektroantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW90851 IP20 Weiß Elektroantrieb
Gewiss GW90851 IP20 Weiß Elektroantrieb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14664680
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW90851
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor knx
jalousieaktor
Weitere Informationen:
Funktionen
Anzahl der DIN-Module
4
Anzahl der Ausgangskanäle
2
Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Weiß
Energie
Spannung
230 V
Stromaufnahme
6 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,94*
€ 189,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.