Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW44409 Elektrische Anschlussbox Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW44409 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Gewiss GW44409 Elektrische Anschlussbox Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14657723
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW44409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
220 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau
Durchmesser Montageloch
48 mm
Schraubsorte
Gelenkig abdichtbar
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP56
Anzahl von Schrauben
4
Weitere Suchbegriffe: gewiss abzweigdose, abox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,13*
€ 104,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,53*
€ 102,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,66*
€ 95,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.