Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW10234 Steckdose Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW10234 Steckdose Orange
Gewiss GW10234 Steckdose Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14654635
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW10234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckdose Italienisch
Steckdose Sicherheitsversorgung (Or...
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Orange
Gewicht und Abmessungen
Eingangsdurchmesser
5 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
P17, P30
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.