Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewiss GW10224 Steckdose Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewiss GW10224 Steckdose Grün
Gewiss GW10224 Steckdose Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14654633
Hersteller:
     Gewiss
Herst.-Nr.:
     GW10224
EAN/GTIN:
     8011564264892
Suchbegriffe:
Steckdose Italienisch
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Unterputz-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Eingangsdurchmesser
5 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
2 Modul(e)
Unterstützte Stecker-Typen
P17, P30
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.