Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
EFB Elektronik DVI-D 3m DVI-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14644411
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5434.3
EAN/GTIN:
     4049759208899
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
  • Kabel für Digital Visual Interface. - Dual-Link + analog. - Geeignet für Auflösungen bis zu 2560 x 1600. - Farbe Schwarz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.