Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.5010 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Grau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.5010 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Grau, Silber
TFA-Dostmann 30.5010 Hygrometer/Psychrometer Indoor Elektronisches Hygrometer Grau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14534116
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5010
EAN/GTIN:
     4009816013613
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Klima Guard Digitales Thermo-Hygrometer zur Überwachung von Temperatur (-40…+70°C, Genauigkeit ±0,5°C von 0...+60°C, ansonsten ±1°C) und Feuchte (1…99% rF, Genauigkeit ±3% von 35...75%, ansonsten ±5%), Anzeige von Höchst und Tiefstwerten, Taupunkt, Feuchtekugeltemperatur, akustische und optische Alarmfunktion für alle Parameter, ideal zur Klimakontrolle von Wohnräumen, Lagerräumen und Prüfräumen (gemäß ISO 9001), zum Hängen oder Stellen Zubehör: Batterien 2 x 1,5 V AAA inkl
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Produktfarbe
Grau, Silber
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
0 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
150 g
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,24* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.