Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 12.5011 Umgebungsthermometer Outdoor Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 12.5011 Umgebungsthermometer Outdoor Silber
TFA-Dostmann 12.5011 Umgebungsthermometer Outdoor Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14534062
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     12.5011
EAN/GTIN:
     4009816019363
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
außen thermometer
Metall, silberfarben, mit Befestigungsmaterial TFA ist ihr Wetterexperte seit fast 50 Jahren. Solange schon produzieren wir an unserem Standort Reicholzheim bei Wertheim meteorologische Messgeräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
428 mm
Gewicht
343 g
Design
Zweck
Outdoor
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Platzierung
Fenster
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-30 - 50 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.