Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1039 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1039 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß
TFA-Dostmann 30.1039 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Outdoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14534060
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1039
EAN/GTIN:
     4009816018977
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
  • Für Innen oder Außen, wetterfest, Messbereich -20…+70°C, umschaltbar °C/°F, zum Hängen - Zubehör: Batterie 1,5 V AAA inkl. TFA ist ihr Wetterexperte seit fast 50 Jahren. Solange schon produzieren wir an unserem Standort Reicholzheim bei Wertheim meteorologische Messgeräte.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
120 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Outdoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Wand
Anzeigen-Formfaktor
Rechteckig
Leistungen
Temperaturmesseinheit
F,°C
Temperaturmessbereich
-20 - 70 °C
Genauigkeit
0.1 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,06* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA Dostmann
30.1017.10
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.