Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 45.2018 Hygrometer/Psychrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 45.2018 Hygrometer/Psychrometer Schwarz
TFA-Dostmann 45.2018 Hygrometer/Psychrometer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14534053
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     45.2018
EAN/GTIN:
     4009816015204
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Aspirations-Psychrometer
Kunststoff, schwarz, mit Ständer, zum Zuklappen, ideal für unterwegs TFA ist ihr Wetterexperte seit fast 50 Jahren. Solange schon produzieren wir an unserem Standort Reicholzheim bei Wertheim meteorologische Messgeräte.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Thermometer
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
37 g
Bildschirm
Display-Typ
Analog
Anzeigen-Formfaktor
Rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.