Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 14.1003 Umgebungsthermometer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 14.1003 Umgebungsthermometer Edelstahl
TFA-Dostmann 14.1003 Umgebungsthermometer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14534048
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     14.1003
EAN/GTIN:
     4009816007674
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Brat-Thermometer
Braten-Thermometer
TFA ist ihr Wetterexperte seit fast 50 Jahren. Solange schon produzieren wir an unserem Standort Reicholzheim bei Wertheim meteorologische Messgeräte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Gewicht
50 g
Durchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.