Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Silverstone Grandia GD05 HTPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14523525
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD05B-USB3.0
EAN/GTIN:
     4710713968806
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Grandia GD05 ist der Nachfolger des legendären GD04: Ein Gehäuse, das SilverStones langjährige Erfahrung bei SFF- (Small form factor) und HTPC- (Home Theater Personal Computer) Ausführungen voll und ganz ausschöpft. Es brilliert mit demselben anspruchsvollen proportionierten Äußeren und den herausragenden Wärmeableitungseigenschaften, das unter Tower-Gehäusen seinesgleichen sucht. Allerdings wurde die Front des GD05 flexibler gestaltet: Durch seine Tiefe von 325 mm kann es nun deutlich vielseitiger, nicht nur für Heimkinoanwendungen, eingesetzt werden. Obwohl das GD05 durch seine überaus kompakte Ausführung problemlos für sämtliche Heimkinoanwendungen eingesetzt werden kann, kann es dennoch eine eindrucksvolle Anzahl von Standardkomponenten wie ein 5,25 Zoll-Laufwerk, zwei 3,5 Zoll-Festplatten, eine 2,5 Zoll-SSD, ein ATX-Standardnetzteil sowie zwei HighEnd-Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 280 mm aufnehmen. Die Kühlung erfolgt beim GD05 über drei mit Filtern versehene 120 mm-Lüfter mit positivem Luftdruck: So erreichen Sie eine maximale Kühlungsleistung bei geringerer Staubansammlung und geräuscharmem Betrieb. Zur einfacheren Installation bietet das Gehäuse genügend Raum für die Verkabelung, ohne dass spezielle Netzteile mit besonders kurzen Kabeln oder modulare Netzteile eingesetzt werden müssen. Durch ein spezielles Augenmerk auf die Installationsreihenfolge kann das GD05 von jedermann problemlos zu einem kompakten und überaus leistungsstarken PC-System aufgerüstet werden. Besondere Eigenschaften - Inklusive drei geräuscharmen 120 mm-Lüftern - Überdruckdesign zur ausgezeichneten Kühlung, Geräuscharmut und Verhinderung von Staubbildung - Dicke 8,0 mm-Aluminium-Vorderseite in hochwertigem Stil - Unglaublich geringe Tiefe von 325 mm, die bequem in jeden Heimtheaterschrank passt. - Verfügt über Kabelführungen zur einfachen Installation - Unterstützt Netzteile mit einer Länge von bis zu 180 mm - Unterstützt Erweiterungskarten mit bis zu 11 Zoll - Unterstützt 2,5-Zoll-Festplatten oder –SSD (Solid-State Drive)
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
HTPC
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
DTX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 5,25
1
Material
Aluminium, Kunststoff, SECC
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
5
Geeignet für
Heimbüro
Reset-Knopf
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
70 mm
Maximum PSU Länge
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
151 mm
Gewicht
4700 g
Materialdicke
0.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter seitlich
3x 120 mm
Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.)
3
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
80 mm
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,85*
€ 135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.