Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zebra ZT220 Wärmeübertragung 203 x 203DPI Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra ZT220 Wärmeübertragung 203 x 203DPI Etikettendrucker
Zebra ZT220 Wärmeübertragung 203 x 203DPI Etikettendrucker
Artikel-Nr.:
     3500-ZT22042-T0E200FZ
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     ZT22042-T0E200FZ
EAN/GTIN:
     5711045554117
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Bon-Drucker
"Benutzerfreundliches Design
Die Drucker der neuen ZT200-Serie von Zebra weisen ein elegantes, platzsparendes Design auf und ermöglichen eine mühelose Einrichtung, intuitive Bedienung und einfache Wartung. In die Entwicklung der Drucker, die auf den Stripe®- und S4M™-Vorgängermodellen basieren, ist umfangreiches Benutzer-Feedback eingefl ossen.

Ganz gleich, ob Sie die Barcode-Technologie neu einführen oder vorhandene Druckermodelle aufrüsten, die ZT200-Serie ist für eine Vielzahl von Etikettieranwendungen die richtige Wahl. Diese innovativen neuen Drucker bieten viele Vorteile für den Benutzer.

Die ZT200-Serie weist ein schlankes Design und eine kleinere Stellfl äche auf, so dass die Drucker weniger Platz beanspruchen als die Stripe- und S4M-Modelle. Die Drucker der ZT200-Serie, die nur einen minimalen Schulungsaufwand erfordern, bieten eine werkzeuglose Wartung
der Standardkomponenten und ein langlebiges Design, so dass der Wartungsbedarf äußerst gering ist. Die Rückwärtskompatibilität bietet Vorteile für Ihre IT-Mitarbeiter, da die Installation neuer Drucker mit nur minimalen Ausfallzeiten verbunden ist.

Die ZT200-Serie verwendet die Link-OS™-Umgebung von Zebra: eine offene Plattform, die ein Betriebssystem für intelligente Zebra-Geräte mit leistungsstarken Softwareapplikationen verbindet. AirWatch® Connector vereinfacht die Verwaltung von Geräten. Die Print Station-Applikation ermöglicht schnell das Drucken von Tablets und Smartphones und mit Cloud Connect können Drucker der ZT200-Serie direkt und sicher mit der Cloud verbunden werden.

Beim Design der ZT200-Serie wurde auf einfache Bedienbarkeit, Vielseitigkeit und ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis geachtet.

Das Design der ZT200-Serie ist das Ergebnis umfangreichen Feedbacks unserer Kunden und basiert auf unserem Verständnis der Druckanwendungen, geänderten Geschäftsanforderungen und betrieblichen Herausforderungen unserer Kunden.

Platzsparendes Design
- Dank kompakter Stellfläche und schlankem Design ist der Drucker bei begrenztem Platzangebot ideal
- Durch sein elegantes, platzsparendes Design mit einzigartiger, zweifach klappbarer Abdeckung (erfordert Öffnungsradius von 102 mm) findet er mühelos auf kleinstem Raum Platz und ermöglicht eine optimale Nutzung der Arbeitsfläche

Schnelle Installation und Integration
- Idealer Ersatzdrucker für ältere Stripe- und S4M-Modelle
- Mehrere Anschluss-Optionen: Parallel, 10/100 Ethernet, 802.11a/b/g/n wireless
- Symbol-basierte Status-LEDs zeigen Druckerstatus sofort und gut sichtbar an

Intuitives, müheloses Einlegen der Druckmedien
- Dank Seitenöffnung müssen Verbrauchsmaterialien nicht mühevoll eingefädelt werden
- Selbst Erstanwender können Farbband und Druckmedien dank Farbcodierung mühelos einlegen
- Beleuchteter, verschiebbarer Sensor ist durch die Medien sichtbar, um eine problemlose Einstellung der Sensorposition zu ermöglichen

Die ZT200-Serie bietet herausragende Leistung und Funktionen, die bei einem Drucker dieser Preisklasse normalerweise nicht anzutreffen sind.

Druckqualität
- Dank Feinabstimmung für größere Druckpräzision konzipiert
- Gestochen scharfer Text und Barcodes – selbst auf schmalen Medien

Bekannte Zuverlässigkeit und Strapazierfähigkeit von Zebra
- Für Leichtindustrie- und Gewerbeumgebungen bestimmt
- Energy Star®-konform
- Antriebssystem für optimale Leistung und minimalen Wartungsbedarf konzipiert

Einfachere Wartbarkeit
- Einfaches Entfernen von Walze und Druckkopf ohne Werkzeuge ermöglicht einfaches Reinigen und Auswechseln
- Einfache, austauschbare Anbindungsoptionen ermöglichen schnelles Auswechseln und Aufrüsten der Drucker
- Für grundlegenden Druckerservice sind nur drei gängige Werkzeuge erforderlich"
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)
5 - 85 %
Temperaturbereich in Betrieb
40 - 105 °F
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 60 °C
Lagerungstemperaturbereich (T-T)
-40 - 140 °F
Leistung
integrierte Barcodes
1D,2D,Code 128 (A/B/C),Code 39,Code 93,EAN128,EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,PDF417,POSTNET,TLC39,UPC-A,UPC-E
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
110 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
IEC 60950, EN 55022 B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, S Mark, CCC, GOST-R, KCC, BSMI
Energie
Energy Star-zertifiziert
Ja
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 47 - 63 Hz
Gewicht & Abmessungen
Breite
239 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
7800 g
Papierbehandlung
Maximale Etikettenbreite
114 mm
Maximale Etikettenlänge
0.991 m
Medienstärke
0.076 - 0.025 mm
Mediumdicke (imperial)
0.003 - 0.01 Zoll
Maximale Medienlänge
3988 mm
Einzelblattausgabe (maximal)
157 Zoll
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Optionale Konnektivität
Parallel, Wireless LAN
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Weitere Spezifikationen
Material
Kunststoff
Speicher
RAM-Speicher
128 MB
Flash-Speicher
128 MB
Druckgeschwindigkeit
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
152 mm/sek
Maximum Druckweite
104 mm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3500
pro Stück
Frei Haus
ab € 672,59*
€ 693,43*
pro Packung
Frei Haus
ab € 676,76*
€ 697,61*
pro Stück
Frei Haus
ab € 697,22*
€ 718,13*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 698,52*
€ 719,42*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 705,85*
€ 726,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3500
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,43*
€ 825,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,59*
€ 800,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3500
Versand: Lager 3500
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3500
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,69*
Zubehör
C2G
83412
ab € 9,19*
Zubehör
Zebra
02100BK11045
ab € 10,9275*
Zubehör
Zebra
02300BK11045
ab € 9,2825*
Zubehör
Zebra
02300BK11030
ab € 6,5075*
Zubehör
Zebra
03200BK11030
ab € 13,26334*
Zubehör
Zebra
03200BK11045
ab € 19,11334*
Zubehör
Zebra
03400BK11045
ab € 14,91667*
Zubehör
Zebra
47362
ab € 9,57*
Zubehör
Zebra
04800BK11045
ab € 25,20*
Zubehör
Zebra
05095BK11045
ab € 38,34334*
Zubehör
Zebra
05095BK11030
ab € 25,60834*
Zubehör
Zebra
05100BK11045
ab € 58,65*
Zubehör
Zebra
05319BK11045
ab € 15,865*
Zubehör
Zebra
P1079903-022
ab € 26,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG