Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EtherDevice™ Switch EDS-208-M-ST Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-208-M-ST Unmanaged
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-208-M-ST Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1437129
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-208-M-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508, UL60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
368000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
40 x 109 x 95 mm
Energiebedarf
12 - 45 VDC, 18 - 30 VAC (47 - 63 Hz)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,49*
€ 298,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.