Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EtherDevice™ Switch EDS-316, Multi Mode, SC Connector Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-316, Multi Mode, SC Connector Unmanaged
Moxa EtherDevice™ Switch EDS-316, Multi Mode, SC Connector Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1437097
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-316-M-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL508, UL60950-1, EN60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
257000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1140 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
80.5 x 105 x 135 mm
Energiebedarf
24 VDC (12 - 45 VDC)
Montageschnittstelle
DIN, Wall
Konnektivität LEDs
PWR1, PWR2, 10/100M (TP), 100M
Netzwerk
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,05*
€ 961,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,52*
€ 951,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,53*
€ 916,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,11*
€ 864,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,56*
€ 831,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.