Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EtherDevice™ Switch, EDS-405A Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa EtherDevice™ Switch, EDS-405A Managed
Moxa EtherDevice™ Switch, EDS-405A Managed
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1437087
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-405A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie-switch 5 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Design
UL508, UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
MIB Unterstützung
MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB, RMON 1, 2, 3, 9
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
GVRP, SNMP V1/V2c/V3, DHCP Server/Client, DHCP Option 82, BootP, TFTP, SNTP, SMTP, RARP, LACP, RMON
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
392000 h
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
53.6 x 105 x 135 mm
Energiebedarf
24 VDC (12 to 45 VDC)
Montageschnittstelle
DIN, Wall
Konnektivität LEDs
PWR1, PWR2, FAULT, MASTER, COUPLER, 10/100M
Netzwerk
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Weitere Suchbegriffe: industrie switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,20*
€ 440,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,45*
€ 425,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,87*
€ 415,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,45*
€ 383,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.