Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154059500 Herst.-Nr.: 7-121200 EAN/GTIN: 8713797028356 |
| |
|
| | |
| Schnell trocknend: Ideal für Klassenzimmer, Besprechungsräume und Büros. Einfach aufsprühen und mit einem Mikrofasertuch abwischen. Desinfiziert und säubert die Tafeloberfläche gründlich. Regelmäßige Reinigung verlängert die Lebensdauer Ihrer Tafeloberfläche. Handliche, auslaufsichere Sprühflasche. Umweltfreundlich: enthält kein Treibgas. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 165 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 40 mm | | Gewicht | 129 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 40 mm | | Verpackungstiefe | 165 mm | | Verpackungshöhe | 40 mm | | Paketgewicht | 149 g | Technische Details | Produkttyp | Gerätereinigungs-Pumpspray | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff | | Volumen (ml) | 125 ml | | Ursprungsland | Deutschland | | Verpackungsvolumen | 264 cm³ | Logistikdaten | Zolltarifnummer (TARIC) | 34029090 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 5,84* | € 8,97* | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,80* | € 8,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 6,23* | € 9,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 9,55* | € 14,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,84* | € 14,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 125 Milliliter (ab € 0,04672* pro Milliliter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|