Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperChassis 213A-R740WB Rack Schwarz 740 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro SuperChassis 213A-R740WB Rack Schwarz 740 W
Supermicro SuperChassis 213A-R740WB Rack Schwarz 740 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-14094856
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-213A-R740WB
EAN/GTIN:
     672042014002
Suchbegriffe:
19 Zoll Lüftungskanäle
Rack Lüftungskanäle
19 zoll lüftungskanäle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
22700 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der 5,25
1
Anzahl der 2,5
16
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung
Zertifizierung
USA - UL, FCC, CUL, CCC, EN 60950/IEC 60950, CE, TUV, 80Plus
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
20900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Kühlung
Gebläsegeschwindigkeit
7000 RPM
Sonstige Funktionen
Ventilator
3 x 80mm
HDD Schnittstellen
SAS, SATA
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Energiebedarf
100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Power-LED
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
673 x 965 x 267 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Erweiterungssteckplätze
3 x LP 4 x FF
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
740 W
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.