Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibico 1221X Taschenrechner Desktop Druckrechner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibico 1221X Taschenrechner Desktop Druckrechner
Ibico 1221X Taschenrechner Desktop Druckrechner
Artikel-Nr.:
     CIDE7-138442
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Weitere Informationen:
Drucken
Druckgeschwindigkeit
2.4 lpm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Abmessungen (BxTxH)
212 x 278 x 64 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,34*
€ 117,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,75*
€ 107,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 90,46*
€ 107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,28*
€ 103,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kores
AR5708
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.