Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
DYMO LabelManager ® ™ 210D+ - QWY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1369614
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0784430
EAN/GTIN:
     3501170784433
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Vielseitiges Beschriftungsgerät mit großem Grafik-Display - Einfaches Beschriften von Anfang bis Ende mit dem LabelManager™210D+

Mit seinem großen Bildschirm, der einfachen Navigation und den Schnellzugriffstasten ist der LabelManager™ 210D+ vielseitig und leicht bedienbar. Sie können aus acht Schriftgrößen, sieben Schriftstilen und acht Rahmenstilen plus Unterstreichung wählen, um individuelle Etiketten zu erstellen, die sich für fast alle Beschriftungsaufgaben eignen, und bis zu neun häufig verwendete Etiketten speichern und schnell abrufen. Mit dem LabelManager™ 210D+ wird das Beschriften vom Anfang bis zum Druck leicht gemacht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
222 mm
Verpackungstiefe
203 mm
Verpackungshöhe
97 mm
Paketgewicht
812 g
Packvolumen
4.3714 l
Leistungen
Anzahl Rahmenarten
8
Feste Länge einstelbar
Ja
Anzahl Zeichensatz
1
Bandtyp
D1
Anzahl Stilen
7
Zahl der Drucklinien (max)
2
Unterstreichung
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Automatische Abschaltung
Ja
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
12 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
32822.9 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
236 mm
Höhe des Versandkartons
228 mm
Sonstige Funktionen
Band-Größe
6 mm
Druckvorschau
Ja
Band Speicher
9 Etikett(en)
Ursprungsland
China
Customs Code
8472907000
Menge äußerer Karton
6 Stück(e)
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Maximale Auflösung
180 x 180 DPI
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.