Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2450 Einwegbatterie Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta CR2450 Einwegbatterie Lithium
Varta CR2450 Einwegbatterie Lithium
Artikel-Nr.:
     2LRDH-135466
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06450 101 402
EAN/GTIN:
     4008496747238
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
  • Die wichtigsten Typen nun auch im praktischen 2er Blister. - Auch bestens geeignet für den Einzelhandel. - Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Die doppelte Anzahl an Zellen pro Packung. - Größere Packung schreckt Ladendiebe ab. - Neue Packungsgröße und Design passen perfekt in den Aufbau eines Batterieregals. - Erfüllt die Erwartungen des bequemen „One-Stop-Shopper“.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR2450
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
560 mAh
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
24.5 mm
Höhe
5 mm
Gewicht
6.2 g
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
312
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,30*
€ 1,90*
2 Tage
40
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,35*
2 Tage
522
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 2,50*
€ 3,49*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 3,49*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 2,57*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,7493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,315*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,37*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,675*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.