| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-13350524 Herst.-Nr.: DF-1817 EAN/GTIN: 4019114018173 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung Zur Beseitigung von Verschmutzungen wie Staub oder Fingerabdrücken auf Notebooks, Mobil Telefon, usw.
Anwendung - Einzeln als Trockentuch verwendbar, oder in Kombination mit Bildschirmreiniger DF 1620. - Inhalt: 1 Mikrofasertuch 20x20 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 200 mm | | Tiefe | 200 mm | Sonstige Funktionen | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | Merkmale | Produkttyp | Gerätereinigungs-Feuchttücher | | Produktfarbe | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, microfasertücher 20 x 20 cm, kunststoffreinigungstücher, dataflash reinigungstücher |
| | |
| |