Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink UA0126 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink UA0126 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0126 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
LogiLink UA0126 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13212996
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0126
EAN/GTIN:
     4052792006902
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
logilink usb switch
usb switch
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 13 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Ein Ein/Ausschalter ermöglicht es den HUB abzuschalten. Ein 230 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
MAC-Adressentabelle
127 Eintragungen
Mac-Kompatibilität
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
13
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
13
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
230 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
290 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Status
Kabellänge
0.75 m
Plug
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/Vista/7 Mac OS 10.4
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3.5 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.