| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-13153286 Herst.-Nr.: AK-310200-050-E EAN/GTIN: 4016032286776 |
| |
|
| | |
| Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung.
Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsvolumen | 297.5 cm³ | | Verpackungsbreite | 170 mm | | Verpackungstiefe | 7 mm | | Paketgewicht | 246 g | Merkmale | Kabellänge | 5 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Produktfarbe | Beige | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Ursprungsland | China | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | | Zertifizierung | UL | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444290 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |