Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink HDMI, 10m HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13135217
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K/30Hz, 10m" von LogiLink Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p und 4K/30Hz sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 4k*2k
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,74*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,46*
Sonstiges
LogiLink
CH0037
ab € 2,03*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,44*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 17,66*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 26,98*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,40*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 10,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.