Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen SR-135N Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen SR-135N Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Citizen SR-135N Taschenrechner Tasche Wissenschaftlicher Taschenrechner Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-13071877
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     SR135N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
  • 1-Zeilen Display - 12-stellige Anzeige - Battery & Solar Betrieb - Hardcase - 128 Eingebaute Funktionen
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Tasche
Typ
Wissenschaftlicher Taschenrechner
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
118 g
Abmessungen (BxTxH)
84 x 154 x 19 mm
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Textzeilen
1 Zeilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.