Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Grafikkarte
>
GeForce
>
nVidia Geforce RTX
>
Artikel
MSI GeForce RTX 5070 12G VENTUS 2X OC NVIDIA 12 GB GDDR7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-128777446
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
GEFORCE RTX 5070 12G VENTUS 2X OC
EAN/GTIN:
4711377308229
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
774 g
Länge (mm)
236 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
126 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1149 g
Speicher
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Grafikkartenspeichertyp
GDDR7
Breite der Speicherschnittstelle
192 Bit
Datenübertragungsrate
28 Gbit/s
Prozessor
Grafikprozessorenfamilie
NVIDIA
GPU
GeForce RTX 5070
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
CUDA
Ja
CUDA-Kerne
6144
Prozessor-Boost-Taktfrequenz
2542 MHz
Maximale Displays pro Videokarte
4
Energie
Min. Systemstromversogung
650 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
250 W
Zusätzliche Stromanschlüsse
1x 16-pin
Leistungen
DirectX-Version
12 Ultimate
OpenGL-Version
4.6
HDCP
Ja
NVIDIA G-SYNC
Ja
Übertaktete (OC) Ausgabe
Ja
Design
Kühlung
Aktiv
Kühltechnik
MSI TORX FAN 5.0
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Formfaktor
Full-Height/Half-Length (FH/HL)
SFF-bereit
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
PCI Express 5.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
0
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
0
Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse
0
HDMI-Version
2.1b
Anzahl Mini DisplayPorts
0
DisplayPorts-Version
2.1b
... >
Computer-Komponenten
>
Systemkomponenten
>
Grafikkarten
Weitere Suchbegriffe:
nVidia Geforce
,
GeForce RTX
,
nVidia Geforce RTX
,
grafikkarte nvidia quadro
,
geforce rtx
,
Videokarten
,
Videokarte
,
Grafikchip
,
Grafikspeicher
,
Grafikprozessor
,
Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 498,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,92*
€ 590,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,14*
€ 574,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,50*
€ 542,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Schwarz
Asus
90DC00H0-B19010
€ 84,76*
Ähnlich
ASUS A21 PLUS Weiß
Asus
90DC00H3-B19010
€ 77,86*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB BLACK Schwarz
Asus
90DC00K0-B19010
€ 89,56*
Ähnlich
ASUS A23 PLUS TG ARGB WHITE Weiß
Asus
90DC00K3-B19010
€ 87,19*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB BLACK Midi Tower Schwarz
Asus
90DC00R0-B19000
€ 95,84*
Ähnlich
ASUS A31 Plus TG ARGB WHITE Midi Tower Weiß
Asus
90DC00R3-B19000
€ 94,93*
Ähnlich
ASUS AP-850G Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz, Weiß
Asus
90YE00U0-B0NA00
€ 119,52*
Ähnlich
ASUS AP201 PRIME CASE TG Mini Tower Schwarz
Asus
90DC00G0-B39010
€ 82,00*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1LD0-M0EAY0
€ 171,00*
Ähnlich
ASUS B650E MAX GAMING WIFI W AMD B650 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M00-M0EAY0
€ 183,07*
Ähnlich
ASUS B850 MAX GAMING WIFI W AMD B850 Sockel AM5 ATX
Asus
90MB1M10-M0EAY0
€ 203,70*
Ähnlich
ASUS B850M MAX GAMING WIFI AMD B850 Sockel AM5 micro ATX
Asus
90MB1LL0-M0EAY0
€ 182,36*
Ähnlich
ASUS COBBLE Black (ESD-A1A/BLK) SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Asus
90DD02R0-M09000
€ 28,46*
Ähnlich
ASUS COBBLE Gray SSD-Gehäuse Grau M.2
Asus
90DD02R6-M09000
€ 45,19*
Ähnlich
ASUS DRW-24D5MT Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz
Asus
90DD01Y0-B20010
€ 30,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.