Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

D-Link DSL-2741B WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DSL-2741B WLAN-Router
D-Link DSL-2741B WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1282536
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DSL-2741B/DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
Wireless Lan Router
  • Alles in einem Gerät: ADSL2+ Modem, Router, WLAN und Switch.
  • Datenübertragungen von bis zu 270Mbit/s.
  • Besonders große Reichweite.
  • Einfache Einrichtung mit D-Link Click’n Connect.\n\nKeine Grenzen für Ihr Netzwerk\nSchluss mit Funklöchern, endlich können Sie im ganzen Haus und Garten im Internet surfen und haben dabei besonders schnellen Zugriff auf Ihr Netzwerk. Mit dem Wireless N Modem Router DSL-2741B nutzen Sie Datenübertragungsraten von bis zu 270 Mbit/s. Mit seiner leistungsstarken Drei-Antennen-Technologie ermöglicht der Modem-Router im Vergleich zu älteren Wireless LAN Standards fast die dreifache Geschwindigkeit und eine bis zu doppelte Reichweite. Der DSL-2741B ist vollkommen abwärtskompatibel zu den Standards 802.11g und b, ganz gleich von welchem Hersteller.\n\n4 Geräte in einem!\nDer vielseitige Alleskönner ist ausgestattet mit einem ADSL2/2+ Modem sowie integriertem Router, Wireless N Access Point und Fast Ethernet Switch mit 4 Anschlüssen für weitere PCs und Netzwerkgeräte. Mit dem DSL-2741B nutzen Sie eine perfekt aufeinander abgestimmte Kombination, die Ihnen viel Platz bei der Arbeit garantiert. \n\nSicherheit für Ihr Netzwerk\nDer DSL-2741B unterstützt die Wireless-Verschlüsselungsstandards WEP, WPA und WPA2, um Ihre Daten vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Die SPI- und NAT- Firewallfunktionen sorgen dafür, dass nur geprüfte Datenpakete aus dem Internet in Ihr Netzwerk weitergeleitet werden. Die eigentliche IP Adresse Ihrer Rechner ist somit von außen nicht sichtbar.\n\nAuch für Ihre Kinder ist gesorgt: Parental Control bietet Filter-Funktionen, die bestimmte Webseiten vollständig oder zu bestimmten Tageszeiten sperren. Diese Regeln können für alle PCs unterschiedlich definiert werden.\n\nMultimedia geht vor\nMit der QoS-Funktion können Sie frei Ihre Datenpriorisierungen selbst festlegen. Damit gewährleisten Sie zeitkritischen Anwendungen wie VoIP, Multimedia-Streaming und Online-Spielen eine optimale Übertragungsqualität, selbst wenn andere Netzwerkteilnehmer im selben Moment hohe Datenmengen laden.\n\nEinfachste Installation\nMit Click ’n’ Connect konfigurieren Sie Ihren DSL-2741B denkbar schnell und einfach und sind innerhalb weniger Minuten im Internet. Das deutschsprachige Menü führt Sie Schritt für Schritt durch die Installation und mit wenigen Klicks genießen Sie volles Surfvergnügen und Ihr neues fast grenzenloses Funknetzwerk.
Weitere Informationen:
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Firewall
NAT / SPI / DoS
Weitere Spezifikationen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
120 x 195 x 31.5 mm
Max. Datenübertragungsrate
0.27 Gbit/s
Frequenzbereich
2.4 GHz - 2.484 GHz
Filterbeschreibung
IP/ICMP/TCP/UDP
Bandbreite
2.4 GHz
Aufwärts gerichtete Datenrate
1 Mbit/s
Abwärts gerichtete Datenrate
24 Mbit/s
xDSL-Verbindung
Ja
Abmessungen
4.7 x 7.8 x 1.2 Zoll
Wireless LAN Charakteristiken
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
DC-Anschluss
Ja
DSL Charakteristiken
ADSL
Ja
ADSL Spezifikation
ADSL/ADSL2/ADSL2+
Antenne
Anzahl der Antennen
2
Zertifikate
Zertifizierung
CE (EN 55022/EN 55024/EN 300 328/EN 301 489)
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,89*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.