Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK HUB USB 2.0 external 4 port 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK HUB USB 2.0 external 4 port 480 Mbit/s
DeLOCK HUB USB 2.0 external 4 port 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-1282068
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61393
EAN/GTIN:
     4043619613939
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Mit dem externen USB Hub erweitern Sie Ihren PC oder Notebook um zusätzliche 4 USB Ports. Sie können verschiedene USB Geräte, wie z.B. MP3 Player, Card Reader, externe Gehäuse, etc. anschließen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows 98SE/2000/XP/XP-64/Server 2003, Linux Kernel 2.6 +
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
61729
ab € 14,26*
Zubehör
Delock
61724
ab € 6,58*
Zubehör
Delock
61762
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.