Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM0108A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM0108A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
APC KVM0108A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
APC KVM0108A Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12805323
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM0108A
EAN/GTIN:
     731304285502
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.
Inklusive: Software-CD, Installationsanleitung, Rack-Montage-Halterung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
619 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
3900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
424 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
2400 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Anschlüsse
8
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
cUL Listed,C-tick,CE,FCC Part 15 Class A,GOST,ICES-003,UL-AR,UL 60950-1,VCCI Class A,VDE REACH
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1600 x 1200 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
PS/2
Maus-Porttyp
PS/2
Video Porttyp
VGA
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Konsolen-Port
RS-232
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, apc kvm, ip kvm switch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,98*
€ 664,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,43*
€ 659,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,13*
€ 642,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,91*
€ 629,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 566,40*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.014,91*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 54,74*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 174,78*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 99,93*
Ähnlich
APC
KVM-PS2VM
ab € 123,23*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 101,66*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 101,09*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 122,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.