Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Stanley 0-10-150 Teppichmesser Schwarz, Gelb Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12784385
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Alterswarnung
Not for children under 18 years
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Klingenlänge
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
0-11-300
ab € 2,56*
Zubehör
RS Pro
8417721
ab € 5,83*
Zubehör
RS Pro
8417712
ab € 10,11*
Zubehör
RS Pro
8417718
ab € 17,33*
Zubehör
RS Pro
8417715
ab € 16,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.