Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1781-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Kabelrouter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lancom Systems 1781-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Kabelrouter
Lancom Systems 1781-4G Eingebauter Ethernet-Anschluss Schwarz Kabelrouter
Artikel-Nr.:
     689-A 477068
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62027
EAN/GTIN:
     4044144620270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3G Router
4G Router
ADSL Router
DSL Router
Business-VPN-Router mit integriertem Modem für das schnelle Mobilfunknetz LTE

- Integriertes Multiband LTE Modem, abwärtskompatibel zu HSPA+, HSxPA, UMTS, EDGE, GPRS
- Energiesparender 4-fach Gigabit-Ethernet-Switch nach IEEE 802.3az
- Sichere VPN-Standortkopplung mit 5 simultanen IPSec-VPN-Kanälen (optional 25 Kanäle)
- Netzvirtualisierung mit bis zu 16 Netzen auf einem Gerät (ARF)
- Stateful Inspection Firewall mit Intrusion Detection und Denial of Service Protection
Weitere Informationen:
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
2
Leistung
Upgradefähige Firmware
Ja
Unterstützte Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Firewall
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES,DES,HTTPS,MD5,SHA-1,SSL/TLS
Firewall
SIF, NAT
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, RADIUS, TACACS+
Systemereignisprotokoll
Ja
Filterbeschreibung
URL/HTTPS
Anzahl VPN-Tunnels
5
URL-Filterung
Ja
VPN Unterstützung
IPSec
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Ethernet LAN Charakteristiken
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
DSL Charakteristiken
ADSL2+
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EN 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-24
Energie
Stromverbrauch (typisch)
10 W
AC Eingangsspannung
230 V
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u
ISDN Anschluss
Ja
Unterstützende WAN-Typ
xDSL <br />UMTS/LTE <br />ISDN <br />Analog/GPRS
Mobiles Netzwerk
3G
Ja
4G
Ja
2G-Standards
EDGE,GPRS
3G-Standards
HSDPA,HSPA,HSUPA,UMTS
4G-Standard
LTE
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellstartübersicht
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Management-Protokolle
Telnet/SSL, SSH, SNMP, HTTPS/HTTP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ARP, proxy ARP, BOOTP, LANCAPI, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP, TCP, TFTP, UDP, VRRP, IPv6: NDP, SLAAC, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, TCP, UDP
DMZ-Unterstützung
Ja
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 689
pro Stück
€ 5,00*
ab € 561,68*
€ 573,08*
pro Packung
Frei Haus
ab € 843,84*
€ 843,91*
Preise: Lager 689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,08*
€ 681,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,85*
€ 678,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,68*
€ 668,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 689
Versand: Lager 689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 689
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
62012
ab € 415,81*
Ähnlich
LANCOM Systems
62014
ab € 507,14*
Ähnlich
LANCOM Systems
62030
ab € 417,14*
Ähnlich
LANCOM Systems
62034
ab € 457,60*
Ähnlich
LANCOM Systems
62032
ab € 456,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.