Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Clean GS-2051 Reinigungskit Schwer zu erreichende Stellen Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Clean GS-2051 Reinigungskit Schwer zu erreichende Stellen Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml
Green Clean GS-2051 Reinigungskit Schwer zu erreichende Stellen Luftdruckreiniger für Gerätereinigung 400 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12448489
Hersteller:
     Green Clean
Herst.-Nr.:
     GS-2051
EAN/GTIN:
     9003308120518
Suchbegriffe:
Druckgas-Spray
Druckgasreiniger
Druckgasspray
Druckluft-Reiniger
AIR DUSTER für die kontaktlose und rückstandsfreie Staubentfernung. Staubkörner können empfindliche Teil zerkratzen, wenn sie mechanisch entfernt werden. Daher ist die kontaktlose und rückstandsfreie Reinigung oberflächiger Kontamination in vielen Bereichen unerlässlich. Mehrfach gereinigtes Gas ist die Basis für AIR DUSTER. - Exakte Druckkontrolle für sparsamen und gezielten Gebrauch. - 360° drehbare Winkeldüse für sicheres, einhändiges Arbeiten. - Turbodüse wirkt druckverstärkend und schützt gegen Beschädigung. - Empfindl. Bauteile. - TOP VENTIL ist jederzeit ohne Gasverlust abnehmbar. - Extrem robust für oftmaligen, wiederholten Gebrauch konzipiert. - Spart unnötige Wegwerfteile.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
1185 g
Merkmale
Produkttyp
Luftdruckreiniger für Gerätereinigung
Vorgesehene Verwendung
Schwer zu erreichende Stellen
Volumen (ml)
400 ml
Produktfarbe
Blau, Grün, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.