| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-12400352 Herst.-Nr.: CV0017 EAN/GTIN: 4260113562512 |
| |
|
| | |
| Produktinformationen "Kabel VGA 2x Stecker mit Ferritkern, schwarz, 15m" von LogiLink Verbindungskabel von der VGA Karte Ihres PC oder Notebook zum Monitor. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit Rändelschrauben garantieren einen perfekten Halt. Zudem unterstützt es selbst bei hohen Auflösungen und Frequenzen eine flimmerfrei Wiedergabe. Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 15 m | | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |