Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid R1 10,2 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid R1 10,2 cm Schwarz
Rubbermaid R1 10,2 cm Schwarz
Rubbermaid R1 10,2 cm Schwarz
Rubbermaid R1 10,2 cm Schwarz
Rubbermaid R1 10,2 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12072300
Herst.-Nr.:
     FGR1BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Smokers’ Pole – Aschersäule
Die einfache, platzsparende Lösung, um den Raucherabfall in den Griff zu bekommen.
- Die Bauweise gewährleistet eine mühelose Entleerung ohne
- Werkzeug und fast ohne Bücken.
- Feuerbeständiges Aluminium mit witterungsbeständiger Pulverbeschichtung.
- Vertieftes Abdämpfgitter.
- Schwere Basis für zusätzliche Stabilität und Sicherheit.
- Der Smokers’ Pole ist mit einem schützenden UV-Stabilisator versehen, daher verblasst er nicht unter Sonneneinstrahlung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Oberer Durchmesser
102 mm
Bodendurchmesser
324 mm
Höhe
1041 mm
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
356 mm
Verpackungshöhe
686 mm
Paketgewicht
10890 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,46*
€ 148,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGR1SM
ab € 99,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.