Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid GroundsKeeper 9W30 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid GroundsKeeper 9W30 Schwarz
Rubbermaid GroundsKeeper 9W30 Schwarz
Rubbermaid GroundsKeeper 9W30 Schwarz
Rubbermaid GroundsKeeper 9W30 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12072298
Herst.-Nr.:
     FG9W3000 BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
GroundsKeeper™ Tuscan Verbindet gutes Aussehen mit einfacher GroundsKeeper™- Wartung - Der Abfall ist nicht sichtbar, keine Geruchsentwicklung. - Passt zu vielen Architekturstilen. - Aschenbehälter mit großer Kapazität. - Verankerungslöcher für zusätzliche Sicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Galvanisiertes Stahl, Polyethylen
Zertifizierung
FM, UV
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
975 mm
Paketgewicht
6990 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,02*
€ 161,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,26*
€ 158,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,14*
€ 152,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W29000000
ab € 17,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.