Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel
Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel
Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel
Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel
Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel
Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel
Rubbermaid Slim Jim 2692-88 Mülleimer-Zubehör Grün Deckel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12072288
Herst.-Nr.:
     FG269288 GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallkörbe und Zusatzbehälter
Eine einfache und effiziente Recyclingmethode.
- Zusatzbehälter können innen oder außen am Papierkorb für effiziente Mülltrennung angebracht werden.
- Der Schwingdeckel verbirgt den Inhalt.
- Für den Einsatz in Systemen mit bereits vorhandenen Büro-Abfallbehältern und Zubehör.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
298 mm
Verpackungstiefe
527 mm
Verpackungshöhe
121 mm
Paketgewicht
1780 g
Technische Details
Typ
Deckel
Markenkompatibilität
Rubbermaid
Produktfarbe
Grün
Material
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
287 mm
Tiefe
518 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9W1500LGRAY
ab € 159,21*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1971259
ab € 34,39*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060GRAY
ab € 51,08*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354060BLA
ab € 50,05*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG354007BLUE
ab € 49,93*
Zubehör
Newell Brands
3556-00 grau
ab € 84,63*
Zubehör
Newell Brands
1980602 schwarz
ab € 77,31*
Zubehör
Newell Brands
3541-00 grau
ab € 44,31*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 beige
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 blau
ab € 64,41*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 grau
ab € 65,00*
Zubehör
Newell Brands
3540-07 grün
ab € 65,02*
Zubehör
Newell Brands
3540-60 schwarz
ab € 65,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.