Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evolis Zenius Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Evolis Zenius Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe
Evolis Zenius Plastikkarten-Drucker Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12024286
Hersteller:
     Evolis
Herst.-Nr.:
     ZN1HB000RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartendrucker
Plastikkarten Drucker
Thermo-Sublimationsdrucker
Thermosublimationsdrucker
Benutzerfreundliche, kompakte und kostengünstige Lösung

Der Drucker Zenius ist für den einseitigen Druck von allen Arten von Plastikkarten bestimmt

Zenius erzeugt Farboder Einfarbendrucke von Einzelkarten oder Kleinserien mit einer garantiert optimalen Wiedergabe.

Zenius ist ideal für den sofortigen Ausdruck einseitiger Karten:

- Mitarbeiterausweise
- Zutrittskontrollkarten
- Mitgliedsausweise
- Treuekarten / Geschenkkarten
- Fahrausweise

Öko-design

Im Rahmen seiner Öko-Design- Maßnahme für eine Verminderung der umweltschädlichen Auswirkungen seiner Produkte hat Evolis folgende Schritte eingeleitet

- Das Unternehmen arbeitet bei der Herstellung seiner Drucker und Verbrauchsmaterialien bevorzugt mit recycelbaren Materialien,
- entwirft kompakte und leichte Drucker, um die mit dem Transport und den Verpackungen verbundenen CO2-Emissionen niedriger zu halten,
- reduziert den Stromverbrauch seiner Drucker (ErP 2009-Richtlinie) durch einen äußerst sparsamen verlängerten Standby-Modus.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Drucken
Drucktechnologie
Farbstoffsublimation/Harzthermotransfer
Farbe
Ja
Kartenleser
Ja
Kartentypen
ABS, Magnetstreifen (ISO 7811), PVC
Druckgeschwindigkeit (monochrom)
500 Karte/h
Druckgeschwindigkeit (Farbe)
150 Karte/h
Karte Größe
85.6 x 53.98 mm
Kartenstärke (min.)
0.25 mm
Kartenstärke (max.)
0.76 mm
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Mitgelieferte Software
Evolis Premium Suite
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gesamte Papierkapazität
50 Blätter
Speicherkapazität
32 MB
Schalldruckpegel (Druck)
46 dB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Zertifizierung
CE, FCC, IEC, VCCI, CCC, KC, BIS, EAC RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
315 mm
Höhe
195 mm
Gewicht
3300 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.073,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,94*
€ 1.351,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,81*
€ 1.342,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,31*
€ 1.304,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,44*
€ 1.277,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Evolis
A5003
ab € 24,89*
Zubehör
Evolis
A5004
ab € 7,50*
Zubehör
Evolis
A5008
ab € 97,56*
Zubehör
Evolis
A5070
ab € 16,55*
Zubehör
Evolis
ACL003
ab € 59,32*
Zubehör
Evolis
ACL002
ab € 29,32*
Zubehör
Evolis
C2501
ab € 32,81*
Zubehör
Evolis
C2511
ab € 36,17*
Zubehör
Evolis
C4002
ab € 38,28*
Zubehör
Evolis
C4003
ab € 75,08*
Zubehör
Evolis
C4512
ab € 14,81*
Zubehör
Evolis
C4522
ab € 17,08*
Zubehör
Evolis
S10084
ab € 316,31*
Zubehör
Evolis
R2F010NAA
ab € 51,31*
Zubehör
Evolis
1455700
ab € 16,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.