Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lancom Systems 1781AW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lancom Systems 1781AW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Lancom Systems 1781AW WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11959738
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     62014
EAN/GTIN:
     4044144620140
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DSL Router
Router
Der professionelle VPN-Router LANCOM 1781AW stellt Unternehmen einen sicheren Internetzugang zur Verfügung und kann dank des integrierten ADSL2+ Modems direkt ohne zusätzliche Hardware mit einem typischen DSL-Anschluss verbunden werden. Mit dem eingebauten Dualband WLAN-Modul nach IEEE 802.11 a/b/g/n vernetzt der LANCOM 1781AW Clients auch drahtlos. Umfangreiche VPN-Funktionen ermöglichen die sichere und performante Anbindung von Filialen und mobilen Mitarbeitern. Die vier Ports des integrierten Gigabit-Ethernet-Switches garantieren höchste Leistung und sind gleichzeitig energieeffizient gemäß IEEE 802.3az: Werden auf einer Schnittstelle keine Daten übertragen, wird der Stromverbrauch automatisch heruntergefahren. Daneben bietet der LANCOM 1781AW alles, was ein modernes Unternehmensnetz benötigt, wie z. B. umfangreiche Quality-of-Service-Funktionen sowie eine objektorientierte Firewall.

Mehr Performance.

Der LANCOM 1781AW bietet eine ausgewogene und moderne Hardwareplattform für den zuverlässigen Betrieb von Unternehmensnetzen rund um die Uhr. Als professioneller Business-Router erfüllt das Gerät hohe Anforderungen in den Bereichen Netzvirtualisierung, Sicherheit und VPN-Vernetzung. Gleichzeitig garantieren Rechenleistung, Speicherkapazität und Highspeed-Schnittstellen die Leistungsfähigkeit von Netzwerken auch bei hoher Beanspruchung. Und das integrierte 300 Mbit/s WLAN Funkmodul bringt die Performance auch in das drahtlose Netz.

Mehr Sicherheit.

Ob Anbindung von Heimarbeitsplätzen oder multinationales Filialnetz – VPN-Spezialist LANCOM steht für schnelle, sichere und kosteneffiziente Kommunikation. Der LANCOM 1781AW ist hier besonders für Filialen oder kleinere Büros geeignet, die ein sicheres VPN einrichten möchten: Das VPN-Gateway des Routers ermöglicht den Aufbau von 5 simultanen IPSec-Kanälen und kann per Option auf 25 Kanäle aufgestockt werden. Für die sichere WLAN-Vernetzung unterstützt der LANCOM 1781AW umfangreiche Security-Standards wie 802.1i (WPA2), 802.1x sowie WEP Verschlüsselung. Dank Multi-SSID können auch im WLAN mehrere sicher voneinander getrennte Netze aufgebaut werden. Zudem schützt eine objektorientierte Stateful Inspection Firewall das Netzwerk mit Intrusion Prevention und Denial of Service Protection. Optional erhältlich ist der LANCOM Content Filter für effektiven Webschutz von bis zu 100 Benutzern. Ein flexibles Bandbreitenmanagement garantiert schließlich auch im lokalen Netzwerk die Verfügbarkeit aller Anwendungen, die mit umfangreichen Quality of Service Funktionen priorisiert werden können.

Mehr Virtualisierung.

Mit dem LANCOM 1781AW können Sie Ihre IT-Ressourcen effektiv nutzen und Kosten sparen. Denn auf dem Gerät können mehrere, voneinander unabhängige Netze eingerichtet werden - ermöglicht wird dies durch die leistungsfähige Technologie Advanced Routing and Forwarding (ARF). Der LANCOM 1781AW stellt mit ARF bis zu sechzehn virtuelle Netze

mit eigenen Eigenschaften für DHCP, DNS, Routing und Firewall dar. Mit ARF können getrennte Netze für verschiedene Gruppen und Anwendungsbereiche auf nur einer physischen Infrastruktur betrieben werden.

Mehr Management.

Mit dem LANCOM Management System LCMS steht für den LANCOM 1781AW ein kostenfreies Softwarepaket zur Konfiguration, Fernwartung und Überwachung von Netzwerken zur Verfügung. Der zentrale Bestandteil des LCMS, LANconfig, dient der Konfiguration des LANCOM 1781AW und weiterer LANCOM-Geräte im Netzwerk. Umfangreiche Funktionen und Konfigurationsassistenten garantieren die schnelle Einrichtung des Routers. Mit LANmonitor stehen die detaillierte Echtzeitüberwachung von Parametern, der Abruf von Protokollen und Statistiken sowie das detaillierte Anfertigen und Analysieren von Trace-Protokollen offen. Weitere Funktionen im LCMS sind die Firewall-GUI zur Einrichtung der Firewall, das automatische Sichern von Konfigurationen und Skripten sowie die intuitiv zu bedienende Ordnerstruktur mit komfortabler Suchfunktion.

Mehr Zukunftssicherheit.

LANCOM Produkte sind grundsätzlich auf eine langjährige Nutzung ausgelegt und verfügen daher über eine zukunftssichere Hardware-Dimensionierung. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Operating Systems – LCOS – mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich, inklusive "Major Features". LANCOM bietet so einen unvergleichlichen Investitionsschutz.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, WEP, WPA2
Authentisierung Methode
EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Firewall
VPN
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Bandbreite (zweite)
5 GHz
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zahl der Benutzer
25 Benutzer
Frequenzband
2.4 & 5 GHz
xDSL-Verbindung
Ja
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Maximum Innenabstand
20 m
Maximum Außenabstand
250 m
Management-Funktionen
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3az
ISDN Anschluss
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
5
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
DSL-Funktionen
ADSL2+
Ja
Merkmale
Plug
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Zertifizierung
CE EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 60950
Antenne
Antennen-Design
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Router Protokoll
RIP-2
Management-Protokolle
TFTP, HTTP, HTTPS, Telnet/SSL, SSH, SNMP, TACACS+
Data Link Protokolle
ARP, proxy ARP, BOOTP, LANCAPI, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, IP, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RIP-1, RIP-2, RTP, SIP, SNMP, TCP, TFTP, UDP, VRRP
VoIP Protokolle
SIP ALG
Unterstützte Netzwerkprotokolle
PPPoE, PPPoA, IPoA, Multi-PPPoE, ML-PPP, PPTP (PAC/PNS), IPoE (w/wo DHCP), RIP-1, RIP-2, VLAN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,54*
€ 770,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,54*
€ 739,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,99*
€ 722,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,69*
€ 681,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.