Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibico ibiMaster 400 450 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibico ibiMaster 400 450 Blätter
Ibico ibiMaster 400 450 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119219
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB271076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Kammbindegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Bindefähigkeit
450 Blätter
Maximum papierweite
315 mm
Anzahl Schlaglöcher
21
Plasitsche Kammbindung
Ja
Drachtschlaufebindung
Ja
Benutzerkontrollen
Manual
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11500 g
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
425 x 425 x 125 mm
Empfohlenes Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,08*
€ 446,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,48*
€ 407,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,89*
€ 384,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,90*
€ 372,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,56*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,73*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,82*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,10*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,22*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,69*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,41*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,78*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,40*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,20*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,81*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 17,95*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.