Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibico 1231X Taschenrechner Desktop Druckrechner Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibico 1231X Taschenrechner Desktop Druckrechner Blau, Weiß
Ibico 1231X Taschenrechner Desktop Druckrechner Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119091
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB404009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rechen-Maschine
Rechenmaschine
Tisch-Rechner
Tischrechner
Weitere Informationen:
Drucken
Druckgeschwindigkeit
210 lpm
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Druckrechner
Produktfarbe
Blau, Weiß
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
1800 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Steuerberechnung
Ja
Bildschirm
Stellen
12 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Speicher
Speicherregister
13
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,69*
€ 217,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,21*
€ 206,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TA Triumph-Adler
470
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.