Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ibico 208X Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ibico 208X Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß
Ibico 208X Taschenrechner Desktop Einfacher Taschenrechner Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-119081
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     IB410062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
Tischrechner 208X
Solar- und Batteriebetrieb, platzsparend und leicht, 8-Stellen- Rechner. Schwenkbares Display für die Privatspähre. Grosse Kunststofftasten leicht zu reinigen. Inkl. einfachem Währungs- Umrechner. Kompakt und Leistungsstark.

Mit Massen von 133 x 106 x 26 mm und einem Gewicht von nur 100 Gramm ist der Ibico 208X ein idealer Tischrechner, der auch in die Aktentasche passt. Er bietet ein 8-stelliges LCD-Display auf voller Breite mit vier Neigepositionen, grosszügige Kunststofftasten mit extragrosser Plustaste sowie eine praktische Rollover-Funktion.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Einfacher Taschenrechner
Produktfarbe
Blau, Weiß
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
100 g
Leistungen
Spannungskonverter
Ja
Bildschirm
Stellen
8 Ziffern
Display-Typ
LCD
Textzeilen
1 Zeilen
Stelle Kommaseparator
Floating
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
LS39E
ab € 4,50*
Ähnlich
GENIE
10274
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.