Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
LogiLink 2m HDMI HDMI-Kabel HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11898676
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CH0037
EAN/GTIN:
     4260113575970
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
Produktinformationen "Kabel HDMI High Speed mit Ethernet, 4K/30Hz, 2m" von LogiLink
Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Übertragungsrate von bis zu 8,16 GBit/s. Es unterstützt die Auflösungen 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p und 4K/30Hz sowie Audioformate. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CH0036
ab € 1,75*
Sonstiges
LogiLink
CH0035
ab € 1,47*
Sonstiges
LogiLink
CH0039
ab € 3,02*
Sonstiges
LogiLink
CH0005
ab € 1,43*
Sonstiges
LogiLink
CH0076
ab € 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CH0053
ab € 10,48*
Sonstiges
LogiLink
CH0055
ab € 26,96*
Sonstiges
LogiLink
CH0054
ab € 17,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.