Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 7-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB 2.0 7-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s
LogiLink USB 2.0 7-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s
LogiLink USB 2.0 7-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s
LogiLink USB 2.0 7-Port Hub with On/Off Switch 480 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11857443
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0124
EAN/GTIN:
     4052792006889
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Switch
logilink usb switch
usb switch
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 7 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Ein Ein/Ausschalter ermöglicht es den HUB abzuschalten. Ein 230 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Mac-Kompatibilität
Ja
Leistungen
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
143 x 230 x 70 mm
Merkmale
Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: usb hubs 7fach, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.