Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
DYMO RHINO 4200 Etikettendrucker QWERTY
Artikel-Nr.:
     CIDE7-11834181
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0955990
EAN/GTIN:
     3501170955994
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der DYMO Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und ordentlich. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Mit den Direktzugriffstasten können Sie auf schnelle Art Kabel-/Drahtbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge oder für Module und vieles mehr erstellen und formatieren. Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl – UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
770 g
Packvolumen
3.1574 l
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Display
LCD
Tastaturaufbau
QWERTY
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Automatische Abschaltung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
648 g
Papierhandhabung
Maximale Etikettenbreite
19 mm
Unterstützte Papierbreite
6, 9, 12, 19 mm
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
14724.6 cm³
Warentarifnummer (HS)
84433210
Breite des Versandkartons
194 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl der Etiket Formate
2
Customs Code
8472907000
Menge äußerer Karton
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,49*
€ 129,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,62*
€ 119,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718040
ab € 10,48*
Zubehör
Dymo
18054
ab € 20,02*
Zubehör
Dymo
18056
ab € 21,24*
Zubehör
Dymo
18058
ab € 24,72*
Zubehör
Dymo
18052
ab € 17,52*
Zubehör
Dymo
18053
ab € 20,94*
Zubehör
Dymo
18051
ab € 18,85*
Zubehör
Dymo
18055
ab € 22,61*
Zubehör
Dymo
18057
ab € 21,98*
Zubehör
Dymo
18432
ab € 12,11*
Zubehör
Dymo
18433
ab € 13,36*
Zubehör
Dymo
18436
ab € 12,71*
Zubehör
Dymo
18435
ab € 11,19*
Zubehör
Dymo
18445
ab € 14,09*
Zubehör
Dymo
18444
ab € 12,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.