| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-11285763 Herst.-Nr.: 2716050-002 EAN/GTIN: 4011170081313 |
| |
|
| | |
| Die timeCard accessbox ist eine elektronische Türöffnersteuerung zur preiswerten Erweiterung der timeCard Zutrittskontrolle. Die accessbox wird bei Türen eingesetzt, bei denen eine Zeiterfassungsfunktion nicht benötigt wird. Pro Tür wird zusätzlich ein externer RFID-Leser benötigt. Elektronische Türöffnersteuerung für timeCard - Sichere Zutrittskontrolle - Einfache Integration - Flexible Stromversorgung - Leichter Einbau in Zwischendecken oder Schaltschränken - Zukunftssicher, da updatefähig - Sicherheit durch verschlüsselte Kommunikation - Kompatibel mit marktüblichen Türöffnern Weitere Informationen: Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W | Technische Details | Maximum Anzahl der Türen | 1 Tür(en) | | Schnittstelle | Ethernet | | Kompatible Produkte | timeCard |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |