Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-38-6315 Herst.-Nr.: AK-320101-030-S EAN/GTIN: 4016032298328 |
| |
|
| | |
| Full HD, Dual-Link
Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Stecker | 2 | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | | VK Zolltarifcode | 85444290 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 160 mm | | Verpackungstiefe | 210 mm | | Paketgewicht | 292.5 g | | Verpackungsvolumen | 1344 cm³ | Merkmale | Kabellänge | 3 m | | Anschluss 1 | DVI-D | | Anschluss 2 | DVI-D | | Produktfarbe | Schwarz | | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | | Maximale Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | | AWG Kabelgröße | 30 | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabelmaterial | Kupfer | | Ferritperle | Ja | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Plug | Ja | | Ursprungsland | China | | Zertifizierung | UL20276 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 4,97* | € 6,81* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,82* | € 6,82* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 5,03* | € 6,91* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 5,45* | € 7,46* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,65* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,97* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|